曜日別特売
RF2040R-4LSRPEL-T-L サイドローラ付 バイピッチチェーン 椿本チエイン 48146567

 

RF2040R-4LSRPEL-T-L サイドローラ付 バイピッチチェーン 椿本チエイン 48146567
RF2040R-4LSRPEL-T-L サイドローラ付 バイピッチチェーン 椿本チエイン 48146567
RF2040R-4LSRPEL-T-L サイドローラ付 バイピッチチェーン 椿本チエイン 48146567
RF2040R-4LSRPEL-T-L サイドローラ付 バイピッチチェーン 椿本チエイン 48146567
RF2040R-4LSRPEL-T-L サイドローラ付 バイピッチチェーン 椿本チエイン 48146567

サイドローラ付 バイピッチチェーン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1リンクピッチ(mm)25.4注文コード48146567品番RF2040R-4LSRPEL-T-L
参考基準価格(税別)¥289販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
ピン径D(mm)3.97リンク内幅W(mm)7.95サイドローラDS(mm)23プレート幅H(mm)12サイドローラHS(mm)13ピン長L1(mm)9.65ピン長L2(mm)23.1ピン長L3(mm)24.5ピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)7.95材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラ付搬送チェーン取付方式千鳥形概略質量(kg/m)1.24ローラ径(Φmm)15.88チェーンNo.RF2040プレート厚(mm)1.5チェーン形式サイドローラローラー導電ローラローラ形式R取付間隔4L最大許容張力(kN)2.65
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする