曜日別特売
RF2040R-LMCHP-L ラムダホローピンバイピッチチェーン 椿本チエイン 48147881

※Sローラ

RF2040R-LMCHP-L ラムダホローピンバイピッチチェーン 椿本チエイン 48147881
RF2040R-LMCHP-L ラムダホローピンバイピッチチェーン 椿本チエイン 48147881
RF2040R-LMCHP-L ラムダホローピンバイピッチチェーン 椿本チエイン 48147881
RF2040R-LMCHP-L ラムダホローピンバイピッチチェーン 椿本チエイン 48147881
RF2040R-LMCHP-L ラムダホローピンバイピッチチェーン 椿本チエイン 48147881

ラムダホローピンバイピッチチェーン

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1リンクピッチ(mm)25.4注文コード48147881品番RF2040R-LMCHP-L
参考基準価格(税別)¥216販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
ピッチ(mm)25.4リンク内幅W(mm)7.95リンク内幅(mm)7.95寸法F(mm)4材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン寸法E(mm)5.68概略質量(kg/m)0.46ローラ径(Φmm)15.88チェーンNo.RF2040プレート厚(mm)1.5平均引張強度(kN)10.8チェーン形式ラムダホローピンバイピッチチェーンピン長L1(mm)8ピン長L2(mm)9.5プレート幅H(mm)12ローラ形式R最大許容張力(kN)2.65
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする