椿本チエイン
ニードルケージチェーン
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1リンク
ピッチ(mm)
25.4
注文コード
48148764
品番
RF2040R-NC-10LA2-L
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
ピン径D(mm)
3.97
リンク内幅W(mm)
7.95
プレート幅H(mm)
17.5
プレート幅h(mm)
12
ピン長L1(mm)
8.25
ピン長L2(mm)
9.95
ピッチ(mm)
25.4
リンク内幅(mm)
7.95
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
アタッチ付チェーン
概略質量(kg/m)
0.99
ローラ径(Φmm)
15.88
チェーンNo.
RF2040
プレート厚(mm)
1.5
チェーン形式
ニードルケージチェーン
ローラ形式
R
最大許容張力(kN)
0.44
アタッチメント型式
A2
アタッチメント間隔
10L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)