エスコ
エスコの 建具金物
エスコの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
エスコの エンドキャップ
手すり用エンドキャップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48150210
品番
EA951EL-263
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥424
販売価格(税別)
¥
385
バスケットに入れる
付属品
丸棒固定用A丸皿+タッピングネジ3.5×16(2本)
材質
ABS樹脂
色
シルバー
適合径(Φmm)
手すり径:35