Phoenix Contact 丸型コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズCA-07S1N1280DN 端子種別はんだ 定格電流(A)20 注文コード48150586 品番1619772
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品はシリーズ・端子種別・定格電流など80種類から選べます 他の種類を見る
仕様M23ケーブルコネクタ.PhoenixContactのM23ケーブルコネクタは、しっかりとかん合するためのねじロック機構を備えています。このシールド付きM23コネクタは、環境保護性能が高く、過酷な環境や産業用途に最適です。.特長と利点.IP67侵入保護ねじロックはんだ端子PBT絶縁体 取付方式ケーブルマウント シリーズCA-07S1N1280DN 定格電圧(V)300 端子種別はんだ 定格電流(A)20 保護等級IP67 材質(ハウジング)銅亜鉛合金、亜鉛ダイキャスト 動作温度(℃)-40 シェルサイズM23 コンタクト数7 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート コネクタサイズM23 コンタクトジェンダーメス 接合型ねじロック、スナップイン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする