Phoenix Contact 丸型コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズCA-19S1N1290DN 端子種別はんだ 定格電流(A)10 注文コード48150708 品番1620147
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品はシリーズ・端子種別・定格電流など80種類から選べます 他の種類を見る
仕様M23SPEEDCONカップリングコネクタ.PhoenixContactのSPEEDCONM23コネクタは、しっかりとかん合できるプッシュツイスト締め付けアクションを特長としています。これらのインラインコネクタは、高レベルの侵入保護性能を備え、過酷な環境の産業オートメーション用に最適です。 取付方式ケーブルマウント シリーズCA-19S1N1290DN 定格電圧(V)150 端子種別はんだ 定格電流(A)10 保護等級IP67 材質(ハウジング)銅亜鉛合金、亜鉛ダイキャスト 動作温度(℃)-40 シェルサイズM23 コンタクト数19 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート コネクタサイズM23 コンタクトジェンダーメス 接合型ネジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする