フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 丸型コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
SACC-FRD-4PLSHPNSCO
端子種別
プッシュイン、ねじ
定格電流(A)
4@40
注文コード
48150823
品番
1424685
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・端子種別・定格電流
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
SACC-FRD-4PLSHPNSCO
ソケットorプラグ
プラグ
定格電圧(V)
AC48・DC60
端子種別
プッシュイン、ねじ
定格電流(A)
4@40
保護等級
IP65・IP67
材質(ハウジング)
亜鉛ダイキャスト
動作温度(℃)
-40
シェルサイズ
13
コンタクト数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ライトアングル
コネクタサイズ
M12
コンタクトジェンダー
メス
接合型
Dコード