Phoenix Contact 丸型コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズSACC-M12FR-5PL 端子種別プッシュイン、ねじ 定格電流(A)4@40 注文コード48150997 品番1424690
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はシリーズ・端子種別・定格電流など80種類から選べます 他の種類を見る
シリーズSACC-M12FR-5PL ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)AC48・DC60 端子種別プッシュイン、ねじ 定格電流(A)4@40 保護等級IP65・IP67 材質(ハウジング)PA66 動作温度(℃)-40 シェルサイズ15 コンタクト数5 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きライトアングル コネクタサイズM12 コンタクトジェンダーメス 接合型Aコード式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする