フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 丸型コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
SACC-MSB-5PLSHSCO
端子種別
プッシュイン、ねじ
定格電流(A)
4/40
注文コード
48151575
品番
1424662
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・端子種別・定格電流
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
SACC-MSB-5PLSHSCO
定格電圧(V)
AC48・DC60
端子種別
プッシュイン、ねじ
定格電流(A)
4/40
保護等級
IP65・IP67
材質(ハウジング)
亜鉛ダイキャスト
シェルサイズ
13・16
コンタクト数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
5P
ボディ向き
ストレート
コネクタサイズ
M12
コンタクトジェンダー
オス
接合型
Bコード