フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 丸型コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
SF-5ES1N8A8LDL
端子種別
圧着
定格電流(A)
30
注文コード
48152223
品番
1605549
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・端子種別・定格電流
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
M23ケーブルコネクタ、5PE.PhoenixContactのこのM23コネクタは、しっかりと安定してねじ止めするためのねじ山が切ってあります。
シリーズ
SF-5ES1N8A8LDL
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧(V)
630
端子種別
圧着
定格電流(A)
30
保護等級
IP67
材質(ハウジング)
銅亜鉛合金、亜鉛ダイキャスト
動作温度(℃)
-40
コンタクト数
5PE
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート
コネクタサイズ
M23
コンタクトジェンダー
メス
接合型
ねじロック、スナップイン