電力型 プラグインリレー AEPシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48152467 品番 AEP18012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
接点構成1a 仕様AEPシリーズ.これらのコンパクトなパワーリレーは、小型のパッケージに電圧や電流の高遮断容量を備えています。これらのパワーリレーは、操作音が小さく、コンタクトの信頼性や電流の制御性が高いです。代表的な用途には、熱電併給システム、バッテリの検査やテスト装置、建設機械、自動搬送車両、溶接機器、インバータ制御、太陽光発電システム、エレベータがあります。.高電圧、400Vdc高電圧スイッチ遮断、高電流定格スイッチング容量80A、400Vdc(抵抗負荷)コンパクトで操作音が小さい周囲の条件に関係なく、安定した接触抵抗●接点最大許容電力(抵抗負荷):80000W●コイル保持電圧:50〜100%V(at80℃) 長さ(mm)82.25 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)79 質量(g)約400 奥行(mm)40 保護構造カプセルシール 端子形状コネクタ端子 定格消費電力(W)4.2 絶縁抵抗(MΩ)初期:100以上(500V DC絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定) 使用周囲温度(℃)-40〜80(保管:Max.85℃) 耐振動(耐久)10〜200Hz加速度43m/s2 一定(3方向各4時間) 耐衝撃(耐久)490m/s2 (正弦半波パルス:6ms) 最大印加電圧(V)コイル定格電圧の133% 耐振動(誤動作)10〜200Hz加速度43m/s2 一定(検知時間:10μs) 耐衝撃(誤動作)ON時:196m/s2 (正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)、OFF時:98m/s2 (正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs) 最小適合負荷1A 12V DC 接点材質タングステン系および銅系合金 コイル抵抗(Ω)34(±10%、20℃) 開放電圧(V)コイル定格電圧の8.3%以下(20℃、初期) 動作時間(ms)50以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず/at20℃) 動作温度(℃)-40 感動電圧(V)コイル定格電圧の75%以下(20℃、初期) 復帰時間(ms)30以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず、ダイオードなし/at20℃) 接点最大許容電圧(V)DC1000 接点最大許容電流(A)DC80連続(15mm2Wire)/DC120 15分(15mm2Wire)/DC180 2分(15mm2Wire) 定格励磁電流(mA)353(±10%、20℃) 機械的寿命20万回以上 電圧降下(V)接点(初期 ):0.067以下(20A通電時) 耐電圧(V/min)接点間:AC2500(検知電流:10mA)、接点-コイル:AC2500(検知電流:10mA) アプリケーション高電圧 ターミナルタイプネジ 使用周囲湿度(%RH)5〜85(結露しないこと) 接点定格制御容量(抵抗負荷)DC400V 80A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする