エスコ
エスコの パーティション
エスコの パーティション用アクセサリー
パーテーション用ハンガー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48152687
品番
EA928CX-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
対応ドア厚約2.7〜3.6cm以内、ドアと上部との隙間:約3mm以上。
付属品
六角レンチ
材質
スチール(粉体塗装)
寸法(mm)
300×75×460・560・660
質量(g)
640
耐荷重(kg)
1
注意
※お客様組立品。