Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 集積回路(IC)
ラジアルリード型 大容量型 酸化金属バリスタ ZNRシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
48152695
品番
ERZV14D151
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
バリスタ電圧(V)
150V
定格電圧(V)
95(最大AC)、125(最大直流)
シリーズ
ZNR
最大サージ電流(A)
6000A
静電容量
2.2nF
寸法(mm)
15.5(Dia.)×5.2
制限電圧(V)
250
リードピッチ(mm)
7.5