エスコ
エスコの マスカー/養生シート・養生ボード
エスコの マスカー/カッター
エスコの マスカッター
マスキングシートカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48152748
品番
EA944MC-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,102
販売価格(税別)
¥
2,820
バスケットに入れる
すっきりした切れ味、作業効率がアップします。
用途
製品幅300mmのマスカー用。
材質
ABS樹脂
幅(mm)
適応マスカー製品:300
寸法(mm)
302×85
質量(g)
176
注意
※マスキングシートは付属していません。