エスコ
エスコの 手研磨
エスコの 手作業ブラシ
エスコの メンテナンスブラシ
スチール製ワイヤーブラシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(12本)
注文コード
48153010
品番
EA109B-11C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
全長(mm)
240
毛丈(mm)
15
行数
3
線径(mm)
0.15
ブラシ寸法(mm)
9×70
入数(本)
12