スチール製ワイヤーブラシ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(12本) 注文コード 48153019 品番 EA109B-12C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,365
販売価格(税別)
2,150
全長(mm)240 毛丈(mm)15 行数4 線径(mm)0.15 ブラシ寸法(mm)10×72 入数(本)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする