エスコ
エスコの 刷毛(ハケ)
エスコの 油性塗料用刷毛
油性塗料用刷毛(豚毛)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48153064
品番
EA109LE-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥363
販売価格(税別)
¥
330
バスケットに入れる
豚毛。補修や部分塗装から小物や工作用まで、きめ細やかな仕上げに役立ちます。
用途
油性用。
全長(mm)
204
毛丈(mm)
40
毛幅(mm)
30
玉厚(mm)
5