フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 丸形コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
QUICKONケーブル中継器.QUICKONクイックコネクトセルフストリッピングケーブル中継器です。ケーブルグランドシステムを念頭に置いて設計されており、IP67シーリングを実現します。プロセス及び制御用途において丸型ケーブルの修理や延長に使用できます。
注文コード
48153097
品番
1642140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・シリーズ・内容量
など
196
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
QUICKONケーブル中継器.QUICKONクイックコネクトセルフストリッピングケーブル中継器です。ケーブルグランドシステムを念頭に置いて設計されており、IP67シーリングを実現します。プロセス及び制御用途において丸型ケーブルの修理や延長に使用できます。
取付方式
ケーブルマウント
動作温度(℃)
-25
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート
コネクタサイズ
M12