エスコ
エスコの 筆
エスコの 文字筆
(馬毛)油性用文字筆
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48153098
品番
EA109MJ-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥352
販売価格(税別)
¥
320
バスケットに入れる
馬毛。ペンキ用筆。
用途
水性・油性用。
全長(mm)
205
サイズ(号)
0
毛丈(mm)
15
毛幅(mm)
3