(山羊毛)並白文字筆

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ(号)3 注文コード48153150 品番EA109MJ-73
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥237
販売価格(税別)
215
この商品はサイズなど16種類から選べます 他の種類を見る

山羊毛。ペンキ用の筆。

用途油性用。 全長(mm)210 サイズ(号)3 毛丈(mm)29 毛幅(mm)6.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする