エスコ
エスコの 筆
エスコの 文字筆
(山羊毛)並白文字筆
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48153186
品番
EA109MJ-77
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥270
販売価格(税別)
¥
245
バスケットに入れる
山羊毛。ペンキ用の筆。
用途
油性用。
全長(mm)
230
サイズ(号)
7
毛丈(mm)
40
毛幅(mm)
8.4