(山羊毛)並白文字筆

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48153195 品番 EA109MJ-78
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥286
販売価格(税別)
260

山羊毛。ペンキ用の筆。

用途油性用。 全長(mm)230 サイズ(号)8 毛丈(mm)42 毛幅(mm)8.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする