エスコ
エスコの 筆
エスコの 点付筆
(イタチ毛)点付筆
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48153290
品番
EA109MJ-91
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥655
販売価格(税別)
¥
595
バスケットに入れる
細字・版下・デザインなどに、幅広くお使い頂ける筆です。細やかな文字や線をかけるよう、短めの穂で、腰はやや強めにできています。油性用。
材質
いたち毛
全長(mm)
170
サイズ
小
毛丈(mm)
10
毛幅(mm)
2.5