エスコ
エスコの 筆
エスコの 点付筆
(イタチ毛)点付筆
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48153299
品番
EA109MJ-92
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥781
販売価格(税別)
¥
710
バスケットに入れる
細字・版下・デザインなどに、幅広くお使い頂ける筆です。細やかな文字や線をかけるよう、短めの穂で、腰はやや強めにできています。油性用。
材質
いたち毛
全長(mm)
175
サイズ
中
毛丈(mm)
13
毛幅(mm)
3