EA115ZB-11 ワンタッチカプラー(洗浄機用) エスコ 48153396

ワンタッチカプラー(洗浄機用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1組注文コード48153396品番EA115ZB-11
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,102
販売価格(税別)
2,820

清水・各種農薬用。

用途
洗浄機用。
材質真鍮使用圧力(MPa)5使用温度(℃)5~40ねじサイズG1/4”
注意
※洗浄機側にワンタッチカプラー(ソケット)を取り付ける際は必ずシールテープをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする