エスコ
エスコの 革手袋
エスコの 溶接用手袋
溶接用ロング革手袋(牛床革)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
48153615
品番
EA353C-80
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,717
販売価格(税別)
¥
2,470
バスケットに入れる
裏地付で夏は吸汗、冬は防寒機能があります。薪ストーブやキャンプなどにも。
用途
植物のトゲ、動物の爪対策に。またアウトドアや溶接作業にも使えます。
材質
牛床革(オイル加工)
全長(mm)
600
サイズ
フリー
耐熱温度(℃)
120