ニトリルゴム手袋(生分解性)[左右兼用]

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1枚(100枚) 注文コード48153649 品番EA354BD-142
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,220
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

防水性があり、長期間の使用でも非常に快適です。

用途食品の調理、実験室での使用、および一般的な修理または保守作業に。 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.1 全長(mm)240 グリーン サイズM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする