ニトリルゴム手袋(生分解性)[左右兼用]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚(100枚) 注文コード48153658 品番EA354BD-144
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

防水性があり、長期間の使用でも非常に快適です。

用途食品の調理、実験室での使用、および一般的な修理または保守作業に。 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.1 全長(mm)240 グリーン サイズXL 機能防水

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48153658 EA354BD-144 48153640 EA354BD-134 ニトリルゴム手袋(生分解性)[左右兼用] エスコ ニトリルゴム手袋(生分解性)[左右兼用] エスコ 1枚(200枚) 3,490 税込3,839 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする