曜日別特売
RF2040S-1LSR-T-L サイドローラ付 バイピッチチェーン 椿本チエイン 48153917

 

RF2040S-1LSR-T-L サイドローラ付 バイピッチチェーン 椿本チエイン 48153917
RF2040S-1LSR-T-L サイドローラ付 バイピッチチェーン 椿本チエイン 48153917
RF2040S-1LSR-T-L サイドローラ付 バイピッチチェーン 椿本チエイン 48153917
RF2040S-1LSR-T-L サイドローラ付 バイピッチチェーン 椿本チエイン 48153917
RF2040S-1LSR-T-L サイドローラ付 バイピッチチェーン 椿本チエイン 48153917

サイドローラ付 バイピッチチェーン

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1リンクピッチ(mm)25.4注文コード48153917品番RF2040S-1LSR-T-L
参考基準価格(税別)¥195販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139
ピン径D(mm)3.97リンク内幅W(mm)7.95サイドローラDS(mm)15.88プレート幅H(mm)12サイドローラHS(mm)7.8ピン長L1(mm)9.65ピン長L2(mm)17.9ピン長L3(mm)19.3ピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)7.95材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラ付搬送チェーン取付方式千鳥形概略質量(kg/m)1.02ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RF2040プレート厚(mm)1.5チェーン形式サイドローラローラースチールローラローラ形式S取付間隔1L最大許容張力(kN)2.65
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする