エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの ニッパー
エスコの エレクトロニクスニッパー
電工ニッパー(ばね付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
48154209
品番
EA536GG-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
¥
2,500
バスケットに入れる
【切断能力(Φmm)】硬線:1.6、軟線:2.0、より線:2.0。開口を楽にするコイルスプリング付。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。
全長(mm)
133
質量(g)
110