フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 丸形コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
UL.接続ケーブルコネクタ、PGストレート
シリーズ
CA-12P1N129008
注文コード
48154253
品番
1620031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・シリーズ・内容量
など
196
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
UL.接続ケーブルコネクタ、PGストレート
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
CA-12P1N129008
端子種別
はんだ
定格電流(A)
8
保護等級
IP67
コンタクト数
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート
シリーズ番号
CA-12P
コネクタサイズ
M23
コンタクトジェンダー
オス
接合型
SPEEDCON