エスコ
エスコの ヘラ/盛板/コテ
エスコの ヘラ
エスコの コーキングヘラ
コーキングヘラ(平面用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48154306
品番
EA579AD-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥627
販売価格(税別)
¥
570
バスケットに入れる
平面タイプ。先端にシリコンスポンジが付いているので、コーキング仕上げが綺麗に出来ます。
用途
目地用。
材質
ポリアセタール樹脂
全長(mm)
163
質量(g)
21
刃幅(mm)
30