エスコ
エスコの ヘラ/盛板/コテ
エスコの ヘラ
エスコの コーキングヘラ
防水コーキングヘラ(角型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48154376
品番
EA579AJ-83
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,664
販売価格(税別)
¥
4,240
バスケットに入れる
刃材質はステンレス。柄部は天然木。
用途
防水コーキング材に適した、防水工事専用ヘラ。
厚さ(mm)
ブレード:1.2
全長(mm)
340
質量(g)
262.9
刃幅(mm)
100
刃のサイズ(mm)
100×200