[ステンレス製]スクレーパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(6枚) 注文コード48154516 品番EA579HL-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥374
販売価格(税別)
340
用途【EA579HL-12用】替刃。 材質SUS420J2 厚さ(mm)0.25 入数(枚)6 刃幅(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする