エスコ
エスコの 土木建築関連
エスコの 鏝(コテ)
エスコの 角鏝
角鏝(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
なで面:75×240、グリップ:W32.7×L132.0×t33.0
注文コード
48154534
品番
EA588-87
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,105
販売価格(税別)
¥
5,550
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
素材は、耐久性に優れたステンレス製。
用途
防水材・コテ塗り用仕上げ材の塗り広げ用に。
材質
ステンレス
厚さ(mm)
ブレード:0.8
寸法(mm)
なで面:75×240、グリップ:W32.7×L132.0×t33.0
質量(g)
241.7