角鏝(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)なで面:95×300、グリップ:W33.0×L150.0×t34.6 注文コード48154559 品番EA588-89
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,271
販売価格(税別)
6,610
この商品は寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

素材は、耐久性に優れたステンレス製。

用途防水材・コテ塗り用仕上げ材の塗り広げ用に。 材質ステンレス 厚さ(mm)ブレード:0.8 寸法(mm)なで面:95×300、グリップ:W33.0×L150.0×t34.6 質量(g)312

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする