エスコ
エスコの トラック整備・補修部品
エスコの トラック整備工具・用品
エスコの トラック用ソケット
エルボコネクタソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48154744
品番
EA618PY-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,356
販売価格(税別)
¥
3,960
バスケットに入れる
一般整備機械に使用されているエルボコネクタ(L型配管継手)の締め・緩めにも使用できます。
用途
いすゞトラックに使用されているチェックバルブ用コネクタの締緩用工具です。
全長(mm)
44
質量(g)
300
対辺(mm)
34
差込角(inch)
1/2”
外径(mm)
45