接点構成SPDT
仕様パナソニックACJシリーズ基板実装車載用リレー.これらの超小型基板実装車載用リレーは、リレーユニットの小型化に最適で、カドミウムフリーの接点と鉛フリーのはんだ付けにより環境保全性に優れています。これらの小型車載用リレーの代表的な用途には、パワーウィンドウ、自動ドアロック、電動ミラー、電動サンルーフ、電動シート、リフトゲート、スマートJ/B関連製品があります。.特長と利点.クラス最小の超コンパクト設計公称コイル電圧12Vdc最大電流容量20A(1時間)、30A(2分間)公称動作電力640〜840mW代表的な用途パワーウィンドウ、自動ドアロック、電動シート
長さ(mm)12.2
高さ(mm)13.8
取付方式基板実装
奥行(mm)13.7
コイル抵抗(Ω)180
コイル電圧(V)DC12
動作温度(℃)-40
アプリケーション車載
ターミナルタイプ基板ピン