エスコ
エスコの 裁縫用資材
エスコの ひも/平・丸ゴム/テープ
エスコの 平ゴム/丸ゴム
平ゴムロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(8本)
注文コード
48155128
品番
EA628WL-47
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,464
販売価格(税別)
¥
2,240
バスケットに入れる
リングタイプ。
用途
トラックの帆止め、養生シート張りに。
材質
タイヤ再生チューブ
寸法(mm)
20×2×1200
色
黒
質量(g)
900
入数(本)
8