エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
エスコの ワイヤークリップ
ワイヤークリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個(10個)
注文コード
48155207
品番
EA638CL-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥825
販売価格(税別)
¥
750
バスケットに入れる
材質
スチール(亜鉛メッキ)
幅(mm)
24
質量(g)
68
適合ワイヤ径(Φmm)
10
入数(個)
10
ねじサイズ
M8