Sフック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(3個) 注文コード48155295 品番EA638E-23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥149
販売価格(税別)
135
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質鉄(マットホワイト焼付塗装仕上げ) 全長(mm)36 ホワイト 使用荷重(kg)3 口幅(mm)3.5×7.5 入数(個)3 線径(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする