エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用Sカン
Sフック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(2個)
注文コード
48155304
品番
EA638E-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄(マットホワイト焼付塗装仕上げ)
全長(mm)
44
色
ホワイト
使用荷重(kg)
6
口幅(mm)
4.0×8.0
入数(個)
2
線径(mm)
4