エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 鏡止め金具
ミラー取付金具
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(4個)
注文コード
48155444
品番
EA724Y-152
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥171
販売価格(税別)
¥
155
バスケットに入れる
意匠登録済みのL型鏡止めです。
用途
陳列ケース、下駄箱等の引き戸に。
付属品
鉄ニッケル半丸ねじ3.1×20
材質
スチロール樹脂
寸法(mm)
13.7×11×19
入数(個)
4
適合厚さ(mm)
6以下