エスコ
エスコの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
エスコの ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
エスコの ノギス
デジタルノギス(ケガキ型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48155469
品番
EA725CM-15B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
用途
【EA725CM-15用】替ケガキ針。
材質
炭素鋼(焼入)
寸法(mm)
2×29
質量(g)
0.7
先端角度
45°