エスコ
エスコの AV取付用品
エスコの ポイントライト
パイロット電球
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(10個)
注文コード
48155487
品番
EA758ZA-105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,057
販売価格(税別)
¥
1,870
バスケットに入れる
丸型パイロットランプ。
電流(A)
0.11
電圧(V)
18
消費電力(W)
1.98
口金
BA9S
寸法(Φ×mm)
12×23
入数(個)
10