EA758ZX-345 管ヒューズ(普通溶断型:B種) エスコ 48155548 EA758ZX-345 管ヒューズ(普通溶断型:B種) エスコ 48155548 EA758ZX-345 管ヒューズ(普通溶断型:B種) エスコ 48155548 EA758ZX-345 管ヒューズ(普通溶断型:B種) エスコ 48155548

管ヒューズ(普通溶断型:B種)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(2個) 注文コード 48155548 品番 EA758ZX-345
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥292
販売価格(税別)
265

鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ製。普通溶断型(B種)。

適合ヒューズホルダー:EA940DL-12、-17、-56 寸法(mm)6.4×30 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 入数(本)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする