エスコ
エスコの ベルト研磨
エスコの 卓上用
研磨ベルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚(10枚)
仕様
砥度:#60
注文コード
48156458
品番
EA809XL-60A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
用途
鋼材用。
仕様
砥度:#60
粒度
AA
寸法(mm)
100×610
入数(本)
10