エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイスストレートシャンク
ストレートドリル(HSS)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全84種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48157420
品番
EA824FJ-17.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,540
販売価格(税別)
¥
1,400
バスケットに入れる
用途
【対応被削材】鉄
材質
HSS(ハイス)
全長(mm)
191
先端角(°)
118
刃先径(Φmm)
17.5
有効長(mm)
130
入数(本)
1