エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
ステップドリル(スパイラル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48157578
品番
EA825SB-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,337
販売価格(税別)
¥
6,670
バスケットに入れる
厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS-E Co5(コバルトハイス)。
用途
【対応被削材】鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂。
寸法(mm)
4〜12
全長(mm)
65
サイズ
1-S
シャンク径(Φmm)
6