[丸軸]4本組カウンターシンク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)8 全長(mm)48 注文コード48157614 品番EA827FD-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシャンク径・全長など5種類から選べます 他の種類を見る

鉄・アルミ・銅・樹脂の面取りやバリ取りに。

用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック 材質HSS(ハイス) 全長(mm)48 シャンク径(Φmm)8 先端角(°)90 適合サイズ(mm)5〜10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48157614 EA827FD-12 48157666 EA827FD-22 [丸軸]カウンターシンク(HSS) エスコ [丸軸]カウンターシンク(HSS) エスコ 1本 4,020 税込4,422 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする